{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší rozmer dĺžka | 480 mm | |
Vonkajší rozmer šírka | 255 mm | |
Vonkajší rozmer výška | 260 mm | |
Dĺžka vložky | 450 mm | |
Šírka vložky | 215 mm | |
Výška vložky | 55 mm | |
Počet uzáverov | 2 | |
Hmotnosť | 2,4 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 693200 475 | |
EAN/GTIN | 4006793812611 | |
Číslo výrobcu | 5812000391 |