{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | PC | |
Spôsob uskladnenia náradia | vkladacie priehradky; Držiak | |
Kufor zaťažiteľnosť | 35 kg | |
Vlastnosti kufra | vhodné pre leteckú prepravu | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 435 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 275 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 150 mm | |
Hmotnosť | 4,6 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 692810 | |
EAN/GTIN | 4045197806321 | |
Číslo výrobcu | 692810 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kufor na náradie s miskou na dne a tabuľami na náradie
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
199,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
281,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
151,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Spôsob uskladnenia náradia | vkladacie priehradky; Držiak | vkladacie priehradky | vkladacie priehradky |
Hmotnosť | 4,6 kg | 3,6 kg | 5 kg |
Vnútorný rozmer šírka | 275 mm | 310 mm | 352 mm |
Vnútorný rozmer výška | 150 mm | 210 mm | 215 mm |
Vnútorný rozmer dĺžka | 435 mm | 460 mm | 465 mm |
Kufor zaťažiteľnosť | 35 kg | 30 kg | 25 kg |
Materiál | PC | X-ABS | PP |