{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | PP | |
Spôsob uskladnenia náradia | vkladacie priehradky | |
Kufor zaťažiteľnosť | 25 kg | |
Vlastnosti kufra | vhodné pre leteckú prepravu | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 465 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 352 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 215 mm | |
Hmotnosť | 5 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 692901 | |
EAN/GTIN | 4045197375261 | |
Číslo výrobcu | 692901 |