{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | X-ABS | |
Spôsob uskladnenia náradia | vkladacie priehradky | |
Kufor zaťažiteľnosť | 30 kg | |
Vlastnosti kufra | vhodné pre leteckú prepravu | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 460 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 310 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 210 mm | |
Hmotnosť | 3,6 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 692790 | |
EAN/GTIN | 4045197375216 | |
Číslo výrobcu | 692790 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Servisný kufor na náradie z X-ABS s priehradkami
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
281,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
504,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hmotnosť | 3,6 | 6,6 |
Vnútorný rozmer šírka | 310 | 360 |
Vnútorný rozmer výška | 210 | 190 |
Vnútorný rozmer dĺžka | 460 | 460 |
Kufor zaťažiteľnosť | 30 | 30 |
Materiál | X-ABS | X-ABS |
Vlastnosti kufra | vhodné pre leteckú prepravu | vhodné pre leteckú prepravu |