Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 BiTorsion 1/25

Č. pol.: 675520 1/25
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 851/1 BTZ PH
    Norma DIN ISO 1173
    Veľkosť krížovej drážky 1
    Celková dĺžka 25 mm
    Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
    Bit-šesťhranná stopka C 6,3
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 675520 1/25
    EAN/GTIN 4013288034458
    Číslo výrobcu 05056420001

    Popis

    Prevedenie:

    Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
    Vyhotovenie BiTorsion s nižšou tvrdosťou v torznej zóne na odpruženie zaťažovaných hrotov = dlhšia životnosť. Optimálne pôsobenie pri použití s rýchlovýmenným držiakom BiTorsions č. 675030.

    Použitie:

    Pre skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128 alebo DIN ISO 2351-2.

    Norma:

    DIN ISO 1173.

    Materiál:

    Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 BiTorsion 1/25

    Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 BiTorsion 1/25

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    127 kus/y s okamžitým dodaním
    2,34 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    960 kus/y s okamžitým dodaním
    Od 1  kusov
    1,12 €
    Od 10  kusov
    0,93 €
    Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips Skrutkovač na skrutky Phillips
    Celková dĺžka 25 25
    Označenie výrobcu 851/1 BTZ PH
    Veľkosť krížovej drážky 1 1
    Norma DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
    Bit-šesťhranná stopka C 6,3 C 6,3
    Druh produktu Bitový nástroj Bitový nástroj

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka