PrecisionBit pre skrutky Schlitz, 1/4 palca C 6,3 5,5

Č. pol.: 675300 5,5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,44 € / ks
  • Od 10 ks
    2,87 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
430 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu PrecisionBits
Šírka čepele 5,5 mm
Hrúbka reznej hrany 0,8 mm
Celková dĺžka 25 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675300 5,5
EAN/GTIN 7610733211586
Číslo výrobcu C6.135/3

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
Výrazná pružnosť a húževnatosť s vysokou tvrdosťou pre dlhú životnosť nástroja. Vysoko presné výstupné hroty pre dokonalé zapadnutie do skrutky a „Anti-Cam-Out“. Nano povrchová úprava je farebným kódovaním a zároveň atraktívnou proti korózii.

Použitie:

Pre skrutky s drážkou podľa normy DIN 3127, príp. DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Vysokopevná špeciálna oceľ s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka