Rukoväť so zásobníkom “Insider Long” so 1/4 palca skrutkovacími hrotmi s magnetom, Dĺžka čepele: 110mm

Č. pol.: 676662 110
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka čepele Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Upínače bitov: D 6,3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Insider Long
Dĺžka čepele 110 mm
Upínače bitov D 6,3
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Plochý skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®
Celková dĺžka 215 mm
otočný uzáver nie
s rukoväťou s račňou nie
vrát. bitov Áno
Integrovaný zásobník bitov Áno
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676662 110
EAN/GTIN 7610733282074
Číslo výrobcu PB 6465.Red

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť „multicraft“ a zásobník s koncovým zamykaním vrátane bitov C 6,3. Upínač so silným trvalým magnetom.
Rukoväť „Insider“ a posuvný zásobník s koncovým zamykaním. Upínač so silným trvalým magnetom.

Vhodné pro:

1/4 palcové bity so stopkou C 6,3.

Obsah:

1 bit každý:
pre drážku č. 675300 veľ. 4; 5,5; 6.
pre Phillips č. 675281 veľ. 1/25; 2/25.
pre vnútorné skrutky Torx® č. 675295 veľ. TX10; TX15; TX20.