Rukoväť zásobníka „Insider Stubby“ s 1/4 palcovými bitmi s magnetom 10

Č. pol.: 676667 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
290 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka čepele Cena za kus vrát. DPH
  • Uchytenie bitu: D 6,3

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka čepele 10 mm
    Uchytenie bitu D 6,3
    Výstupný profil Plochý skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips; skrutkovač na skrutky TORX®
    Celková dĺžka 65 mm
    otočný uzáver nie
    s rukoväťou s račňou nie
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 676667 10
    EAN/GTIN 7610733264681
    Číslo výrobcu 8453.

    Popis

    Prevedenie:

    Rukoväť „multicraft“ s elastomérovou povrchovou úpravou, ktorá je šetrná k pokožke, uľahčuje prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s mokrými alebo mastnými rukami. Posuvný zásobník s koncovou aretáciou. Upínač so silným trvalým magnetom.
    Rukoväť s elastomérovým plášťom, ktorý je šetrný k pokožke.
    Rukoväť „Insider“ a posuvný zásobník s koncovým zamykaním. Upínač so silným trvalým magnetom.

    Vhodné pro:

    1/4 palcové bity so stopkou C 6,3.

    Obsah:

    1 bit každý:
    pre drážku č. 675300 veľ. 5,5.
    pre Phillips č. 675281 veľ. 1/25; 2/25.
    pre vnútorné skrutky Torx® č. 675295 veľ. TX15; TX20; TX25.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka