Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus 5/89

Č. pol.: 674247 5/89

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,38 € / ks
  • Od 10 ks
    6,15 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
685 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran / celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 840/4 Z Hex-Plus
Šesťhran 5 mm
Celková dĺžka 89 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674247 5/89
EAN/GTIN 4013288191830
Číslo výrobcu 05059632001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.
Od veľ. 6/89 s priechodnou šesťhrannou čepeľou.

Použitie:

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka