{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 165 i PZ VDE | |
Veľkosť krížovej drážky | 3 | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
pre skrutky s ⌀ | 5,3 − 7,2 mm | |
Dĺžka čepele | 150 mm | |
Celková dĺžka | 262 mm | |
Hrot čepelí | Lasertip | |
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 668700 3 | |
EAN/GTIN | 4013288029850 | |
Číslo výrobcu | 05006166001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plochý elektrikársky skrutkovač Pozidriv s rukoväťou Kraftform plne izolovaný 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
16,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
8,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | Skrutkovač Pozidriv |
pre skrutky s ⌀ | 5,3 − 7,2 | 5,3 − 7,2 |
Celková dĺžka | 262 | 270 |
Dĺžka čepele | 150 | 150 |
Veľkosť krížovej drážky | 3 | 3 |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |