{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 165 i PZ VDE | |
Veľkosť krížovej drážky | 1 | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
pre skrutky s ⌀ | 2,1 − 3 mm | |
Dĺžka čepele | 80 mm | |
Celková dĺžka | 178 mm | |
Hrot čepelí | Lasertip | |
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 668700 1 | |
EAN/GTIN | 4013288029836 | |
Číslo výrobcu | 05006162001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plochý elektrikársky skrutkovač Pozidriv s rukoväťou Kraftform plne izolovaný 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
206 kus/y s okamžitým dodaním
8,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
266 kus/y s okamžitým dodaním
4,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | Skrutkovač Pozidriv |
pre skrutky s ⌀ | 2,1 − 3 | 2,1 − 3 |
Celková dĺžka | 178 | 187 |
Dĺžka čepele | 80 | 80 |
Veľkosť krížovej drážky | 1 | 1 |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |