{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 165 i PZ VDE | |
Veľkosť krížovej drážky | 2 | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
pre skrutky s ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 205 mm | |
Hrot čepelí | Lasertip | |
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 668700 2 | |
EAN/GTIN | 4013288191137 | |
Číslo výrobcu | 05006164001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plochý elektrikársky skrutkovač Pozidriv s rukoväťou Kraftform plne izolovaný 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
12,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním
5,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | Skrutkovač Pozidriv |
pre skrutky s ⌀ | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 |
Celková dĺžka | 205 | 207 |
Dĺžka čepele | 100 | 100 |
Veľkosť krížovej drážky | 2 | 2 |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |