{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 917 SPH | |
Veľkosť krížovej drážky | 4 | |
pre skrutky s ⌀ | 7,3 − 12,7 mm | |
Dĺžka čepele | 200 mm | |
Celková dĺžka | 317 mm | |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 16 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | |
Úderová koncovka | áno | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 668300 4 | |
EAN/GTIN | 4013288017765 | |
Číslo výrobcu | 05017020001 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Skrutkovač na skrutky Phillips s úderovou koncovkou, Veľkosť krížovej drážky: 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
23,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
323 kus/y s okamžitým dodaním
12,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
9,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním
10,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | Skrutkovač na skrutky Phillips | Skrutkovač na skrutky Phillips | Skrutkovač na skrutky Phillips |
pre skrutky s ⌀ | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm |
Celková dĺžka | 317 mm | 334 mm | 320 mm | 320 mm |
Dĺžka čepele | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Veľkosť krížovej drážky | 4 | 4 | 4 | 4 |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 16 mm | 17 mm | ||
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |