Skrutkovač na elektroniku na skrutky Phillips plne izolovaný 4

Č. pol.: 668631 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť krížovej drážky 4
    Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
    pre skrutky s ⌀ 7,3 − 12,7 mm
    Dĺžka čepele 200 mm
    Celková dĺžka 320 mm
    Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 668631 4
    EAN/GTIN 4062406059835
    Číslo výrobcu 668631 4

    Popis

    Prevedenie:

    Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
    Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
    Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným krútiacim momentom a pohodlnou zónou uchopenia, čepeľ z vysokolegovanej nástrojovej ocele.

    Použitie:

    Na prácu pod napätím do 1000 V.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka