Skrutkovač na skrutky Phillips s úderovou koncovkou, Veľkosť krížovej drážky: 1

Č. pol.: 668300 1
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
209 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 917 SPH
Veľkosť krížovej drážky 1
pre skrutky s ⌀ 2,1 − 3 mm
Dĺžka čepele 80 mm
Celková dĺžka 178 mm
Šesťhran pre kľúčové pomôcky 8 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Úderová koncovka áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 668300 1
EAN/GTIN 4013288191182
Číslo výrobcu 05017005003
Výrobca Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazom s integrovanými mäkkými zónami (okrem veľ. 4) a úderovou koncovkou. 6-hranná čepeľ zo špeciálnej ocele odolnej voči nárazom až po koniec rukoväti, 6-hranný nadstavec pre pomocný kľúč. Nikromaticky chrómovaný povrch, čierne hroty.

Použitie:

Skrutkovač na skrutky Phillips s krížovou drážkou podľa normy DIN 7962 hárok 1 (aj Phillips Recess)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka