Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene 3

Č. pol.: 667702 3
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
484 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť krížovej drážky 3
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
pre skrutky s ⌀ 5,3 − 7,2 mm
Dĺžka čepele 150 mm
Celková dĺžka 270 mm
Hrot čepelí čierna
Šesťhran pre kľúčové pomôcky 13 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Prevedenie stopky oblé
Úderová koncovka nie
Materiál rukoväti dvojzložkový haptoprén
Povrch poniklované, pochrómované
Ovládací šesťhran áno
krátky skrutkovač nie
skrátený ⌀ čepelí vpredu nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 667702 3
EAN/GTIN 4067263013594
Číslo výrobcu 667702 3

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprenea nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.
So 6-hranným nadstavcom ako pomôckou pre kľúč.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka