{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť priečneho otvoru | 0 | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Pre skrutku⌀ | do 2 mm | |
Dĺžka čepele | 60 mm | |
Celá dĺžka | 140 mm | |
Hrot čepele | čierna | |
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | |
Verzia hriadeľa | oblé | |
Nárazová krytka | nie | |
Rukoväť materiálu | dvojzložkový haptoprén | |
Povrch | poniklované, pochrómované | |
Aktivácia šesťuholníka | nie | |
Krátke skrutkovače | nie | |
Redukovaná čepeľ⌀ vpredu | nie | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 667702 0 | |
EAN/GTIN | 4067263013563 | |
Číslo výrobcu | 667702 0 |