Skúšačka napätia špeciálna kvalita, Šírka čepele: 2,5mm

Č. pol.: 665020 2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 087 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele 2,5 mm
Dĺžka čepele 50 mm
Celková dĺžka 125 mm
Kontrolná oblasť 110 V - 250 V
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Clip-on Áno
Druh produktu Skúšačka napätia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 665020 2,5
EAN/GTIN 7610733001330
Číslo výrobcu PB 175.0-50

Popis

Prevedenie:

Plastová rukoväť s izolovanou čepeľou skrutkovača a prvkom clip-on.
Kvalitná čepeľ, veľ. 3,5 bez prvku clip-on. Skúšobný rozsah 110 − 250 V.

Poznámka:

Tieto skúšačky napätia spĺňajú bezpečnostné predpisy podľa VDE 0680/6. Žiarovky preto nie je možné vymeniť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka