• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Súprava montážnych skrutkovačov „Allrounder“, Počet dielov: 25

Č. pol.: 667615 25
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 25
Výstupný profil Plochý skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 667615 25
EAN/GTIN 7610733085453
Číslo výrobcu 6515.

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť „multicraft“ a teleskopická presná skrutkovacia rukoväť na upnutie čepelí.
8 dvojitých čepelí, 14 čepelí a 1 skúšačka napätia (110 − 250 V podľa normy VDE 0680/6) pre všetky bežné skrutkové spoje.
Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Čierne hroty s presnými rozmermi.

Obsah:

Čepele s drážkou: Veľ. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Čepele pre Phillips: Veľ. 00; 0; 1; 2
Čepele Pozidriv-Klingen: Veľ. 0; 1; 2
Šesťhranné čepele: Veľ. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Čepele pre Torx®: Veľ. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Skúšačka napätia č. 665020: Veľ. 2,5
Čepeľ výstružníka č. 667640: 1 ks
Plastová rukoväť č. 667620: 1 ks
Teleskopická rukoväť: 1 ks

Rozsah dodávky:

Vrátane plastovej rolovacej tašky.

Poznámka:

Náhradné vymeniteľné čepele nájdete pod č. 669605669608 a č. 659921659928.