{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 335 | |
Šírka čepele b | 4 mm | |
Hrúbka čepelí a | 0,8 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 198 mm | |
Hrot čepelí | Lasertip | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 662200 4 | |
EAN/GTIN | 4013288003294 | |
Číslo výrobcu | 05110004001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
567 kus/y s okamžitým dodaním
4,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
220 kus/y s okamžitým dodaním
4,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
627 kus/y s okamžitým dodaním
3,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 198 | 82 | 207 |
Označenie výrobcu | 335 | ||
Dĺžka čepele | 100 | 25 | 100 |
Šírka čepele b | 4 | 4 | 4 |
Hrúbka čepelí a | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |