{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SwissGrip | |
Šírka čepele b | 5,5 mm | |
Označenie čepelí | 3 | |
Hrúbka čepelí a | 0,8 mm | |
Dĺžka čepele | 80 mm | |
Celková dĺžka | 180 mm | |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 8 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
kontinuálne čepele | áno | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 660201 5,5 | |
EAN/GTIN | 7610733283934 | |
Číslo výrobcu | 8102.D 3-80 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGrip a úderovou hlavou, Šírka čepele b: 5,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
16,49 €
12,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
565 kus/y s okamžitým dodaním
4,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 180 mm | 82 mm |
Dĺžka čepele | 80 mm | 25 mm |
Šírka čepele b | 5,5 mm | 5,5 mm |
Hrúbka čepelí a | 0,8 mm | 1 mm |
Séria | SwissGrip | |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |