{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SwissGrip | |
Šírka čepele b | 8 mm | |
Označenie čepelí | 5 | |
Hrúbka čepelí a | 1,2 mm | |
Dĺžka čepele | 150 mm | |
Celková dĺžka | 260 mm | |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 10 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
kontinuálne čepele | áno | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 660201 8 | |
EAN/GTIN | 7610733283958 | |
Číslo výrobcu | 8102.D 5-150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGrip a úderovou hlavou, Šírka čepele b: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
20,11 €
16,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 066 kus/y s okamžitým dodaním
7,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 260 mm | 264 mm |
Dĺžka čepele | 150 mm | 150 mm |
Šírka čepele b | 8 mm | 8 mm |
Hrúbka čepelí a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 10 mm | 12 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |