{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SwissGrip | |
Šírka čepele b | 6,5 mm | |
Označenie čepelí | 4 | |
Hrúbka čepelí a | 1 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 200 mm | |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 10 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
kontinuálne čepele | áno | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 660201 6,5 | |
EAN/GTIN | 7610733283941 | |
Číslo výrobcu | 8102.D 4-100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGrip a úderovou hlavou, Šírka čepele b: 6,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
17,80 €
13,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
444 kus/y s okamžitým dodaním
5,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
kontinuálne čepele | áno | |
Celková dĺžka | 200 mm | 82 mm |
Dĺžka čepele | 100 mm | 25 mm |
Šírka čepele b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Hrúbka čepelí a | 1 mm | 1,2 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |