{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SwissGrip ESD | |
Šírka čepele b | 6,5 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Označenie čepelí | 4 | |
Hrúbka čepelí a | 1 mm | |
Dĺžka čepele | 140 mm | |
Celková dĺžka | 245 mm | |
Hrot čepelí | čierna | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Prevedenie stopky | oblé | |
Úderová koncovka | nie | |
Materiál | Špeciálne legovanie PB Swiss Tools | |
Povrch | niklovaný a chrómovaný | |
Ovládací šesťhran | nie | |
kontinuálne čepele | nie | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 660050 6,5 | |
EAN/GTIN | 7610733256112 | |
Číslo výrobcu | 8100.4-140 ESD |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGrip ESD, Šírka čepele b: 6,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
13,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 343 kus/y s okamžitým dodaním
5,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 860 kus/y s okamžitým dodaním
7,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 245 mm | 225 mm | 245 mm |
Dĺžka čepele | 140 mm | 125 mm | 140 mm |
Šírka čepele b | 6,5 mm | 7 mm | 6,5 mm |
Hrúbka čepelí a | 1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |