{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SwissGrip ESD | |
Šírka čepele b | 2,5 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Označenie čepelí | 0 | |
Hrúbka čepelí a | 0,4 mm | |
Dĺžka čepele | 80 mm | |
Celková dĺžka | 160 mm | |
Hrot čepelí | čierna | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Prevedenie stopky | oblé | |
Úderová koncovka | nie | |
Materiál | Špeciálne legovanie PB Swiss Tools | |
Povrch | niklovaný a chrómovaný | |
Ovládací šesťhran | nie | |
kontinuálne čepele | nie | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 660050 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733256075 | |
Číslo výrobcu | 8100.0-80 ESD |