{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 215 mm | |
Výška H | 85 mm | |
Presnosť merania | 5 % | |
maximálna výstupná kapacita | 800 Nm | |
maximálna vstupná kapacita | 229 Nm | |
Redukčný prevod | 4:1 | |
Redukcia krútiaceho momentu/efektívna distribúcia sily | 1:3,5 | |
odporúčaný momentový kľúč/rozsah uťahovania | 250 Nm | |
Počet oporných zariadení (násobičov krútiaceho momentu) | 1 | |
Štvorcové hnacie prvky | 3/4 palec | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
⌀ D | 66 mm | |
Hmotnosť | 2 kg | |
Meracia technika | mechanický | |
Séria | MULTIPOWER MP300 | |
Blokovanie spätného rázu | nie | |
Poistka pred preťažením | áno | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 659975 800 | |
EAN/GTIN | 4018754186785 | |
Číslo výrobcu | 53030800 |