Násobič krútiaceho momentu v plechovom kufríku, maximálna výstupná kapacita: 3000Nm

Č. pol.: 659975 3000
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

maximálna výstupná kapacita Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 330 mm
Výška H 161 mm
Presnosť merania 5 %
maximálna výstupná kapacita 3 000 Nm
maximálna vstupná kapacita 240 Nm
Redukčný prevod 16:1
Redukcia krútiaceho momentu/efektívna distribúcia sily 1:12,5
odporúčaný momentový kľúč/rozsah uťahovania 300 Nm
Počet oporných zariadení (násobičov krútiaceho momentu) 1
Štvorcové hnacie prvky 1 palec
Pohonný štvorhran 3/4 palec
⌀ D 95 mm
Hmotnosť 7 kg
Meracia technika mechanický
Séria MULTIPOWER MP300
Blokovanie spätného rázu áno
Poistka pred preťažením áno
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 659975 3000
EAN/GTIN 4018754186815
Číslo výrobcu 53033000
Výrobca STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Prevedenie:

Mechanické, ručne ovládané násobiče krútiaceho momentu na kontrolované uťahovanie skrutiek. Násobič a podpera z vysokokvalitnej ocele. S ochranou proti preťaženiu na ochranu prevodovky. Vstupný pohon s vnútorným štvorhranom ​​pre pohonné nástroje ako račňa, priečna rukoväť, momentový kľúč. Je dobré použiť momentový kľúč, aby bolo možné skontrolovať maximálnu zaťažiteľnosť prístrojov a hodnoty utiahnutia skrutiek. Výstupný pohon s vonkajším štvorhranom na upnutie nadstavcov nástrčných kľúčov (pre vysoký krútiaci moment je vhodnejšie použiť nadstavce do strojových skrutkovačov).
Presná planétová prevodovka zaručuje presný prenos krútiaceho momentu s dlhodobou presnosťou ±5 %.
Dodáva sa v plechovom kufríku.

Výhoda:

Znásobovače krútiaceho momentu umožňujú prenos vysokých krútiacich momentov popri príslušne nízkom ramene páky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka