{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 400 mm | |
Výška H | 180 mm | |
Presnosť merania | 5 % | |
maximálna výstupná kapacita | 5 000 Nm | |
maximálna vstupná kapacita | 294 Nm | |
Redukčný prevod | 20:1 | |
Redukcia krútiaceho momentu/efektívna distribúcia sily | 01:17:00 | |
odporúčaný momentový kľúč/rozsah uťahovania | 400 Nm | |
Počet oporných zariadení (násobičov krútiaceho momentu) | 1 | |
Štvorcové hnacie prvky | 1.1/2 palec | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ D | 120 mm | |
Hmotnosť | 10,4 kg | |
Meracia technika | mechanický | |
Séria | MULTIPOWER MP300 | |
Blokovanie spätného rázu | áno | |
Poistka pred preťažením | áno | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 659975 5000 | |
EAN/GTIN | 4018754186822 | |
Číslo výrobcu | 53035000 | |
Výrobca | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |