{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Dĺžka l | 81 mm | |
Šírka b | 40 mm | |
Výška h | 14,3 mm | |
Rozmer cez steny | 21 mm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 36 mm | |
Vkladacia stopka | 14×18 mm | |
Prepínateľná račňa | Áno | |
Nástroje s račňovou funkciou | Áno | |
Druh produktu | Nástrčný nadstavec s očkom a račňou |
Číslo položky | 657925 2-21 | |
EAN/GTIN | 4000896179916 | |
Číslo výrobcu | 6606D-21 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Račňový očkový nástrčný nástroj 2-21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
113,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
237 kus/y s okamžitým dodaním
38,58 €
21,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka b | 40 | 33 |
Vkladacia stopka | 14×18 | 14×18 |
Výška h | 14,3 | 15 |
Rozmer cez steny | 21 | 21 |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 36 | 25 |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | nástrčný nástroj |
Druh produktu | Nástrčný nadstavec s očkom a račňou | Očkový nástrčný kľúč |