{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Dĺžka l | 81 mm | |
Šírka b | 40 mm | |
Výška h | 14,3 mm | |
Rozmer cez steny | 18 mm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 36 mm | |
Vkladacia stopka | 14×18 mm | |
Prepínateľná račňa | Áno | |
Nástroje s račňovou funkciou | Áno | |
Druh produktu | Nástrčný nadstavec s očkom a račňou |
Číslo položky | 657925 2-18 | |
EAN/GTIN | 4000896179893 | |
Číslo výrobcu | 6606D-18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Račňový očkový nástrčný nástroj 2-18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
110,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
32,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka b | 40 | 29,5 |
Výška h | 14,3 | 12,5 |
Rozmer cez steny | 18 | 18 |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 36 | 25 |
Nástroje s račňovou funkciou | Áno | nie |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | nástrčný nástroj |
Druh produktu | Nástrčný nadstavec s očkom a račňou | Očkový nástrčný kľúč |