Račňový očkový nástrčný nástroj 2-17

Č. pol.: 657925 2-17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ rozmer kľúča Cena za kus vrát. DPH
  • Vymeniteľné nástroje: nástrčný nástroj

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
    Dĺžka l 81 mm
    Šírka b 40 mm
    Výška h 14,3 mm
    Rozmer cez steny 17 mm
    Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 36 mm
    Vkladacia stopka 14×18 mm
    Prepínateľná račňa Áno
    Nástroje s račňovou funkciou Áno
    Druh produktu Nástrčný nadstavec s očkom a račňou

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 657925 2-17
    EAN/GTIN 4000896179886
    Číslo výrobcu 6606D-17

    Popis

    Prevedenie:

    Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.
    Hlboko zalomená krúžková račňa prepínateľná. Uhol uchopenia 9°.

    Výhoda:

    Práca ako s račňou na mimoriadne ťažko prístupných miestach.

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

    Údaje o použití:

    Legenda k výkresu a vzorcu:

    l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
    l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
    l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
    l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
    L = Celková dĺžka nástroja
    T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
    T2 = Predpísaný krútiaci moment

    Vhodné pro:

    Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

    Poznámka:

    Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Račňový očkový nástrčný nástroj  2-17

    Račňový očkový nástrčný nástroj 2-17

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    5 kus/y s okamžitým dodaním
    108,65 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    341 kus/y s okamžitým dodaním
    32,44 €
    Šírka b 40 27,5
    Vkladacia stopka 14×18 14×18
    Výška h 14,3 12,5
    Rozmer cez steny 17 17
    Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 36 25
    Nástroje s račňovou funkciou Áno nie
    Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj nástrčný nástroj

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka