{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Šírka b | 40,6 mm | |
Výška h | 9 mm | |
Rozmer cez steny | 19 mm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 25 mm | |
Vkladacia stopka | 14×18 mm | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | |
Druh produktu | Otvorený nástrčný nástroj |
Číslo položky | 657792 2-19 | |
EAN/GTIN | 4062406277475 | |
Číslo výrobcu | 657792 2-19 |