{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nástroj je vymeniteľný | nástrčný nástroj | |
Šírka b | 31,1 mm | |
Výška h | 7 mm | |
Šírka kľúča | 14 mm | |
Rozmer stehu s | 25 mm | |
Zasúvací hriadeľ | 14×18 mm | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | |
Typ výrobku | Otvorený nástrčný nástroj |
Číslo položky | 657792 2-14 | |
EAN/GTIN | 4062406277437 | |
Číslo výrobcu | 657792 2-14 |