Otvorený nástrčný nástroj 2-17

Č. pol.: 657792 2-17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ rozmer kľúča Cena za kus vrát. DPH
  • Vymeniteľné nástroje: nástrčný nástroj

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
    Šírka b 37 mm
    Výška h 9 mm
    Rozmer cez steny 17 mm
    Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 25 mm
    Vkladacia stopka 14×18 mm
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Povrch chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
    Druh produktu Otvorený nástrčný nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 657792 2-17
    EAN/GTIN 4062406277451
    Číslo výrobcu 657792 2-17

    Popis

    Prevedenie:

    Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

    Údaje o použití:

    Legenda k výkresu a vzorcu:

    l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
    l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
    l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
    l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
    L = Celková dĺžka nástroja
    T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
    T2 = Predpísaný krútiaci moment

    Vhodné pro:

    Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

    Poznámka:

    Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka