{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 125 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 460 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 Nm - 125 Nm | |
Hmotnosť | 1 360 g | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Signalizácia spustenia | optická; akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanická klzná spojka | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | prednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 378 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657766 125 | |
EAN/GTIN | 4045197891679 | |
Číslo výrobcu | 657766 125 |