{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 130 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±4 % | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | MANOSKOP® 730 Quick | |
Celková dĺžka L | 410 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 25 Nm - 130 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 20 lbfft - 95 lbfft | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 2,5 Nm | |
Hmotnosť | 1 080 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 25 mm | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 14×18 mm | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 390 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 415 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657215 130 | |
EAN/GTIN | 4018754268863 | |
Číslo výrobcu | 50184012 |