{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 400 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±4 % | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | MANOSKOP® 730 Quick | |
Celková dĺžka L | 590 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 80 Nm - 400 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 60 lbfft - 300 lbfft | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 10 Nm | |
Hmotnosť | 1 620 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 25 mm | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 14×18 mm | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 570 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 595 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657215 400 | |
EAN/GTIN | 4018754268887 | |
Číslo výrobcu | 50184040 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentové kľúče bez nástrčného nástroja, Maximálny uťahovací moment: 400Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním
527,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
555,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | Nm |
Ukazovateľ | analógová | analógová |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 25 mm | 25 mm |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 595 mm | 630 mm |
Druh produktu | Momentové kľúče | Momentové kľúče |