Momentový kľúč QuickSelect s nástrčnou račňou 400

Č. pol.: 657090 400

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 54,60 € PU (ks)
  • 131,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±3
  • Vymeniteľné nástroje: nástrčný nástroj
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Maximálny uťahovací moment 400 Nm
    Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
    Presnosť merania krútiaci moment ±3 %
    Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
    Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
    Séria MANOSKOP® 730N
    Rozsah krútiaceho momentu 80 Nm - 400 Nm
    Rozsah krútiaceho momentu 60 lbfft - 300 lbfft
    Členenie stupnice 1 dielik = 2 Nm
    Hmotnosť 1 890 g
    Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] 25 mm
    Pohonný štvorhran 3/4 palec
    Upínač pre nástrčný nástroj 14×18 mm
    Ukazovateľ analógová
    Signalizácia spustenia akustická; haptická
    Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
    Forma pripojenia na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie)
    Meracia technika mechanický
    Údaje protokolovateľné nie
    Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
    Spätná väzba s vypínaním
    Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfft
    Merací proces Krútiaci moment
    Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
    Norma DIN EN ISO 6789
    Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] 564 mm
    Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 589 mm
    Druh produktu Momentové kľúče

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 657090 400
    EAN/GTIN 2050001017451

    Popis

    Prevedenie:

    Stabilný, kompaktný, jednoramenný momentový kľúč, prednastavený podľa stupnice a samočinne vypínací. Extrémne vysoká presnosť uťahovania, pretože na všetky opotrebiteľné časti je použitý kvalitný materiál a tlačná pružina je pri práci namáhaná len krátko. Puzdro a rukoväť vyrobené zo stabilnej obdĺžnikovej rúrky. Stupnice nastaviteľné. Uťahovanie doľava prestrčením nástrčných nástrojov.
    S nástrčnou račňou prepínateľnou.
    Merné jednotky: Nm, lbfft.

    Výhoda:

    • Ergonomicky tvarovaná 2K rukoväť, odolná proti agresívnym kvapalinám ako palivám, skydrolu atď.
    • Nastavovacia stupnica ochránená pred znečistením a poškodením priezorov.
    • Rýchle, presné a bezpečné nastavenie: potiahnutie ovládacieho gombíka, nastavenie želanej hodnoty „otočením“ a zabezpečenie „stlačením“. Ľahký pohyb ovládacieho gombíka, pretože nesmie byť prekonaná tuhosť pružiny.

    Funkce:

    Ak sa pri použití kľúča dosiahne nastavená hodnota, kľúč sa spustí „signálom“ (zvukovým a hmatovým) a je ihneď opäť pripravený na použitie.

    Použitie:

    Keďže sa krútiaci moment môže zmeniť veľmi rýchlo, ideálny na opravy a malé série.

    Norma:

    Testované podľa DIN EN ISO 6789.

    Údaje o použití:

    Legenda k výkresu a vzorcu:

    l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
    l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
    l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
    l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
    L = Celková dĺžka nástroja
    T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
    T2 = Predpísaný krútiaci moment

    Poznámka:

    Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka