{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny krútiaci moment | 200 Nm | |
Smer uťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania uťahovacieho momentu | ±3 % | |
Nástroj je vymeniteľný | nástrčný nástroj | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Series (Séria) | MANOSKOP® 730N | |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 Nm - 200 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Dielik stupnice 1 Tick = | 1 Nm | |
Hmotnosť | 1 490 g | |
Nastavená hodnota rozstupu na momentový kľúč [l2] | 25 mm | |
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
Zásuvka pre vkladací nástroj | 14×18 mm | |
Displej | analógová | |
Signalizácia spúšťača | akustická; haptická | |
Princíp spúšťača | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Typ pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Technológia merania | mechanický | |
Údaje je možné zapisovať | nie | |
Nastaví hodnotu spúšťača | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Údaj je možné prepnúť | Nm; lbfft | |
Metóda merania | Krútiaci moment | |
Nastaviteľná spúšťacia hodnota | nastaviteľné | |
Štandard | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez vkladacieho nástroja [l1] | 424 mm | |
Dĺžka páky vrátane kalibračného meradla z výroby [l3] | 449 mm | |
Typ výrobku | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657090 200 | |
EAN/GTIN | 2050001017444 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentový kľúč QuickSelect s nástrčnou račňou, Maximálny uťahovací moment: 200Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
510,64 €
331,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
154,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Signalizácia spúšťača | akustická; haptická | akustická; haptická |
Údaje je možné zapisovať | nie | nie |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm |
Nástroj je vymeniteľný | nástrčný nástroj | nástrčný nástroj |
Technológia merania | mechanický | mechanický |
Nastaví hodnotu spúšťača | s nastavovacou stupnicou | s nastavovacou stupnicou |
Nastavená hodnota rozstupu na momentový kľúč [l2] | 25 mm | 40 mm |