{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 340 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 %; ±3 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 655 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 68 Nm - 340 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 50 lbfft - 250 lbfft | |
Rozlíšenie | 0,1 Nm | |
Hmotnosť | 1 650 g | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | LR3 | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | elektronický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Uhlopriečka displeja | 3,5 palec | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | Vlečný ukazovateľ | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastaviť | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 567 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655550 340 | |
EAN/GTIN | 4045197727879 | |
Číslo výrobcu | 655550 340 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elektronický momentový kľúč s digitálnym stupnicovým úchylkomerom 340
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
631,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
724,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 |
Ukazovateľ | digitálna | digitálna |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s akumulátorom |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | hnací štvorhran (račňa) |
Nastavenie hodnoty spúšťania | Vlečný ukazovateľ | digitálny, nastaviteľný |
Spätná väzba | so zobrazením | so zobrazením ;s vypínaním ;akustický signál |