{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 12 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 %; ±3 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 345 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Rozlíšenie | 0,01 Nm | |
Hmotnosť | 700 g | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | LR3 | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | elektronický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Uhlopriečka displeja | 2,8 palec | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | Vlečný ukazovateľ | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastaviť | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 269 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655550 12 | |
EAN/GTIN | 4045197804303 | |
Číslo výrobcu | 655550 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronický momentový kľúč s digitálnym stupnicovým úchylkomerom 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
413,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
519,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný štvorhran | 1/4 | 1/4 |
Údaje protokolovateľné | nie | áno |
Rozsah krútiaceho momentu | 2 ;9 | 1,8 ;8,85 |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s akumulátorom |
Celková dĺžka L | 345 | 355 |
Hmotnosť | 700 | 590 |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 269 | 292,9 |