Elektronický momentový kľúč s digitálnym stupnicovým úchylkomerom 200

Č. pol.: 655550 200
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 90,00 € PU (ks)
  • 194,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±2; ±3
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 200 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±2 %; ±3 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 535 mm
Rozsah krútiaceho momentu 40 Nm - 200 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 30 lbfft - 150 lbfft
Rozlíšenie 0,1 Nm
Hmotnosť 1 470 g
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Ukazovateľ digitálna
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií LR3
Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
Meracia technika elektronický
Údaje protokolovateľné nie
Uhlopriečka displeja 3,5 palec
Nastavenie hodnoty spúšťania Vlečný ukazovateľ
Spätná väzba so zobrazením
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nedá sa nastaviť
Norma DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 447 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 655550 200
EAN/GTIN 4045197727855
Číslo výrobcu 655550 200

Popis

Prevedenie:

Vysokopresný, elektronický momentový kľúč s digitálnym číselníkovým stupnicovým odchýlkomerom. Telo celé z ocele, matne pochrómované, pevná prepínateľná račňa s vyhadzovačom. Digitálny indikátor hodnoty Nm a indikátor akumulátora. Ovládacie tlačidlo pre zapnutie a reset, automatické vypnutie po 2 minútach.
Merná jednotka: Nm, lbfft.
  • Obojstranná račňa s vyhadzovačom.
  • Displej s indikátorom stavu batérie.
  • Jedno tlačidlo na zapnutie/reset.
  • Mini USB port na nabíjanie.
  • Ergonomicky tvarovaná rukoväť.
TFT displej 3,5 palcový s dvojitou stupnicou (Nm-lbfft).

Funkce:

Odčítanie dosiahnutej hodnoty počas pracovného procesu na odchýlkomeri, pričom konečnú hodnotu je možné uložiť na ďalšie odčítavanie.
Zobrazenie: Peak (limitná hodnota) a Track (súbežne).

Použitie:

Na kontrolu jednotlivé stiahnutia skrutiek, ako aj na kontrolné merania.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

V smere otáčania hodinových ručičiek ±2 %, proti smeru otáčania hodinových ručičiek ±3 %.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Rozsah dodávky:

Mini USB navíjací kábel pre TFT displej. Vrátane stabilného plastového kufra

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka