{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 50 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 %; ±3 % | |
Presnosť merania uhol otočenia | ±1 % | |
Presnosť merania uhol otočenia | ±1 Stupeň | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Rozhranie | USB rozhranie | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 407,5 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 10 Nm - 50 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 7,4 lbfft - 36,9 lbfft | |
Rozsah krútiaceho momentu | 88,5 lbfin - 442,5 lbfin | |
Rozlíšenie | 0,01 Nm | |
Uhlové rozlíšenie | 0,1 Stupeň | |
Hmotnosť | 890 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 28 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | optická; akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | vibračný motor | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Typ batérií | 18650 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 3,4 Ah | |
Menovité napätie | 3,6 V | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Meracia technika | elektronický | |
Údaje protokolovateľné | áno | |
Uhlopriečka displeja | 2,8 palec | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft; lbfin | |
Merací proces | Krútiaci moment; Uhol otočenia | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 309,2 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 337,2 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655013 50 | |
EAN/GTIN | 4062406577902 | |
Číslo výrobcu | 655013 50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronický momentový/uhlový momentový kľúč 50
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
725,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
1.639,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním
753,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Risoluzione | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 | 9×12 | 9×12 |
Dati protocollabili | áno | sì | sì |
Materiale sostituibile | nástrčný nástroj | Testa a innesto | Testa a innesto |
Feedback | so zobrazením | “di visualizzazione” | “di visualizzazione” |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 28 | 17,5 | 28 |
Tipo di prodotto | Momentové kľúče | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |