{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 340 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 %; ±3 % | |
Presnosť merania uhol otočenia | ±1 % | |
Presnosť merania uhol otočenia | ±1 Stupeň | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Rozhranie | USB rozhranie | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 650 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 68 Nm - 340 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 50,2 lbfft - 250,8 lbfft | |
Rozsah krútiaceho momentu | 602 lbfin - 3 009 lbfin | |
Rozlíšenie | 0,1 Nm | |
Uhlové rozlíšenie | 0,1 Stupeň | |
Hmotnosť | 1 625 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 34 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 14×18 mm | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | optická; akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | vibračný motor | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Typ batérií | 18650 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 3,4 Ah | |
Menovité napätie | 3,6 V | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Meracia technika | elektronický | |
Údaje protokolovateľné | áno | |
Uhlopriečka displeja | 2,8 palec | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft; lbfin | |
Merací proces | Krútiaci moment; Uhol otočenia | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 542 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 576 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655013 340 | |
EAN/GTIN | 4062406578138 | |
Číslo výrobcu | 655013 340 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronický momentový/uhlový momentový kľúč 340
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
997,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
389,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
997,00 €
982,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm | Nm ;lbfft ;lbfin |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava |
Upínač pre nástrčný nástroj | 14×18 | 14×18 | 14×18 |
Signalizácia spustenia | optická ;akustická ;haptická | optická ;akustická | optická ;akustická ;haptická |
Rozsah krútiaceho momentu | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 34 | 25 | 34,1 |