{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 500 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 %; ±3 % | |
Presnosť merania uhol otočenia | ±1 % | |
Presnosť merania uhol otočenia | ±1 Stupeň | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | HCT | |
Celková dĺžka L | 950 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 100 Nm - 500 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 74 lbfft - 367 lbfft | |
Rozsah krútiaceho momentu | 885 lbfin - 4 425 lbfin | |
Rozlíšenie | 0,1 Nm | |
Uhlové rozlíšenie | 0,1 Stupeň | |
Hmotnosť | 3 100 g | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | optická; akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | vibračný motor | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 3,4 Ah | |
Menovité napätie | 3,6 V | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Rádiová aplikácia | HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows | |
Meracia technika | elektronický | |
Údaje protokolovateľné | áno | |
Uhlopriečka displeja | 2,8 palec | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft; lbfin | |
Merací proces | Krútiaci moment; Uhol otočenia | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 865 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655010 500 | |
EAN/GTIN | 4067263122296 | |
Číslo výrobcu | 655010 500 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elektronický momentový/uhlový momentový kľúč HCT, Maximálny uťahovací moment: 500Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
1 107,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
1 107,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | Prevádzka s akumulátorom |
Maximálny uťahovací moment | 500 Nm | 500 Nm |
Merací proces | Krútiaci moment; Uhol otočenia | Krútiaci moment; Uhol otočenia |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu |
Meracia technika | elektronický | elektronický |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | hnací štvorhran (račňa) |