Digitálny číselník HCT Odčítanie 0,001 mm, Rozsah merania: 12,5mm

Č. pol.: 434342 12,5
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 20,00 € PU (ks)
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 24,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54
  • Rádiová aplikácia: HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HCT
Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 12,5 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,001 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,00005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) 0,003 mm
Rozhranie Rozhranie Bluetooth
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Meracia sila 0,65 – 0,90 N
⌀ upínacej stopky h6 8 mm
Funkcia Preset Áno
Meracia technika digitálna
Materiál krytu Hliník
⌀ puzdra 59,5 mm
Hrúbka krytu 32,9 mm
Rádiová aplikácia HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Gombíkový clánok
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 434342 12,5
EAN/GTIN 4062406720193
Číslo výrobcu 434342 12,5
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Digitálny odchýlkomer s robustným hliníkovým krytom a veľmi veľkým displejom s integrovanými trojfarebnými tolerančnými LED diódami. S prídavným analógovým displejom a tlačidlami na rýchle nastavenie tolerančných limitov. Min/Max/Delta, tolerancia, koeficient prepočtu, Auto-Off. Prednastavenie rozmeru (Preset) ľubovoľnej hodnoty. Zmena smeru počítania. Úsporný režim a automatické opätovné zapnutie, absolútny systém.
Vyhotovenie s Bluetooth 5.0. Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS. Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID).

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Zdvíhacia páčka č. 434212, náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910, balenie batérií č. 404310.