Elektronická skúšačka momentových skrutkovačov „TST“, Maximálny uťahovací moment: 25Nm

Č. pol.: 654300 25

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 134,50 € PU (ks)
  • 1 266,00 € PU (ks)
  • 719,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±0,5
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 25 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±0,5 %
Rozhranie Rozhranie RS232C
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Rozsah merania 1,25 Nm - 25 Nm
Zobrazovací prístroj šírka 288 mm
Zobrazovací prístroj výška 72 mm
Zobrazovací prístroj hĺbka 160 mm
Hmotnosť 2,2 kg
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 654300 25
EAN/GTIN 2050001016942
Číslo výrobcu 43214/TST25

Popis

Prevedenie:

  • Robustné polyuretánové puzdro pre upevnenie na stole alebo stene.
  • Veľkoformátová obrazovka LCD.
  • Priamy výber kontrolného procesu pomocou klávesnice s piktogramami.
  • Rozhranie na pripojenie externého senzora. Pri používaní senzorov s č. 654350 sa automaticky rozpoznajú rozsah merania a kalibračné parametre.
  • Frekvenčný ukazovateľ pri kontrole impulzových nástrojov alebo skrutkovačov s klznou spojkou.
  • Cielené krútiace momenty s hornou a dolnou hraničnou hodnotou možno naprogramovať.
  • Sériové rozhranie na pripojenie tlačiarne alebo počítača.
  • Napájanie el. prúdom: integrovaný akumulátor pre cca 16 h použitie nezávislé od siete alebo 230 V sieťové napájanie.
  • Kalibračný softvér TCS (voľne dostupný po registrácii na www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download).

Integrovaný snímač s 1/4 palcovým šesťhranom C 6,3 a dodatočným pripojením pre 1 externý snímač.

Výhoda:

Flexibilný merací systém možno rozšíriť až na 100 000 Nm. Veľmi jednoduchá obsluha.

Použitie:

Kalibrovanie momentových skrutkovačov s nastavovacou stupnicou alebo ukazovateľom. Nastavenie a kalibrovanie momentových skrutkovačov bez stupnice. Nastavenie a kalibrovanie elektrických alebo pneumatických skrutkovačov s automatickým vypnutím. Pomocou na želanie dostupných, externých senzorov môžu byť momentové kľúče alebo skrutkovač skontrolované do 100 000 Nm.

Rozsah dodávky:

Vrátane kalibračného certifikátu UKAS vpravo a simulátora skrutkového spoja na kalibráciu elektrických/pneumatických skrutkovačov, 2 upevňovacích skrutiek, sériového dátového kábla, v plastovom kufri.

Poznámka:

Simulátory skrutkového spoja pre č. 654300 a 654350 pod č. 654352.
Nevhodné pre skrutkovače s príklepom!