Prevedenie:
- Robustné polyuretánové puzdro pre upevnenie na stole alebo stene.
- Veľkoformátová obrazovka LCD.
- Priamy výber kontrolného procesu pomocou klávesnice s piktogramami.
- Rozhranie na pripojenie externého senzora. Pri používaní senzorov s č. 654350 sa automaticky rozpoznajú rozsah merania a kalibračné parametre.
- Frekvenčný ukazovateľ pri kontrole impulzových nástrojov alebo skrutkovačov s klznou spojkou.
- Cielené krútiace momenty s hornou a dolnou hraničnou hodnotou možno naprogramovať.
- Sériové rozhranie na pripojenie tlačiarne alebo počítača.
- Napájanie el. prúdom: integrovaný akumulátor pre cca 16 h použitie nezávislé od siete alebo 230 V sieťové napájanie.
- Kalibračný softvér TCS (voľne dostupný po registrácii na www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download).
Integrovaný snímač s 1/4 palcovým šesťhranom C 6,3 a dodatočným pripojením pre 1 externý snímač.
Výhoda:
Flexibilný merací systém možno rozšíriť až na 100 000 Nm. Veľmi jednoduchá obsluha.
Použitie:
Kalibrovanie momentových skrutkovačov s nastavovacou stupnicou alebo ukazovateľom. Nastavenie a kalibrovanie momentových skrutkovačov bez stupnice. Nastavenie a kalibrovanie elektrických alebo pneumatických skrutkovačov s automatickým vypnutím. Pomocou na želanie dostupných, externých senzorov môžu byť momentové kľúče alebo skrutkovač skontrolované do 100 000 Nm.
Rozsah dodávky:
Vrátane kalibračného certifikátu UKAS vpravo a simulátora skrutkového spoja na kalibráciu elektrických/pneumatických skrutkovačov, 2 upevňovacích skrutiek, sériového dátového kábla, v plastovom kufri.
Poznámka:
Simulátory skrutkového spoja pre č.
654300 a
654350 pod č.
654352.
Nevhodné pre skrutkovače s príklepom!