{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 46 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 66,3 mm | |
Dĺžka | 62 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 652010 46 | |
EAN/GTIN | 14991644410344 | |
Číslo výrobcu | 16400M 46MM |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 3/4, Rozmer cez steny: 46mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
38,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
33,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 66,3 mm | 67 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | 3/4 palec |
vhodné pre používanie stroja | Áno | Áno |
Dĺžka | 62 mm | 63 mm |
Rozmer cez steny | 46 mm | 46 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |