{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 30 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 46,3 mm | |
Dĺžka | 53 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 652010 30 | |
EAN/GTIN | 24991644410181 | |
Číslo výrobcu | 16400M 30MM |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 3/4, Rozmer cez steny: 30mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním
21,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
17,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním
29,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 46,3 mm | 47 mm | 47 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | 3/4 palec | 3/4 palec |
vhodné pre používanie stroja | Áno | Áno | Áno |
Dĺžka | 53 mm | 54 mm | 95 mm |
Rozmer cez steny | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |